Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungswagen KWEM07 -L-V0-G2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188111
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM07 -L-V0-G2A
EAN/GTIN:
     4054372663222
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen kwem07
kugelführungswagen ina
kugelführungswagen kwem
INA-Führungswagen KWEM07 -L-V0-G2A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
rostfreier Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G2A
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen und Längsdichtungen
Ausführung:
lange Ausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
7er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10188111, KWEM07LV0G2A, INAKWEM07, KWEM07INA, SCHAEFFLERKWEM07, KWEM07SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,43*
€ 82,87*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 68,09*
€ 84,11*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 75,06*
€ 97,90*
3 Tage
16
€ 5,45*
ab € 87,44*
€ 106,52*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 106,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.