Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spindellager 7009 UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188300
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7009 UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN-Spindellager 7009 UCG/GNP42
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,252 kg
Innen:
45 mm
Außen:
75 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
normale Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager, 10188300, 7009UCGGNP42, NTN7009, 7009NTN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,01*
€ 106,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,72*
€ 106,97*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 108,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 111,49*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 157,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.