Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spindellager 7912 UADG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188386
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7912 UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874907
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN-Spindellager 7912 UADG/GNP42U3G
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Innen:
60 mm
Außen:
85 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
normale Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10188386, 7912UADGGNP42U3G, NTN7912, 7912NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 123,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,49*
€ 123,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 129,55*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 148,86*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 139,86*
€ 162,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10063516
ab € 153,67*
Ähnlich
FAG
10051185
ab € 139,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.