Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Führungswagen LGBCS45 BNSSNZ1-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188732
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     LGBCS45 BNSSNZ1-N
EAN/GTIN:
     3413521494888
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.45
SNR-Führungswagen LGBCS45 BNSSNZ1-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,64 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
NTN/SNR Normalklasse
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
niedrige Ausführung
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
45er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
mit Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10188732, LGBCS45BNSSNZ1N, SNRLGBCS45, LGBCS45SNR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 130,90*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 130,92*
3 Tage
11
€ 5,45*
ab € 113,27*
€ 138,01*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 113,42*
€ 138,60*
6 Tage
11
€ 7,99*
ab € 135,86*
€ 161,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.