Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit FK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188858
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     FK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10188858
FK12
THKFK12
FK12THK
THK-Lagereinheit FK12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Innen:
12 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Labyrinthdichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Flanschausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Kombination:
FK/FF
Lager:
2x 7001 in DF-Anordnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
10
1
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 207,17*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 245,05*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 319,90*
€ 386,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.