Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7021 -E-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189005
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7021 -E-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677903105
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7021 -E-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,597 kg
Innen:
105 mm
Außen:
160 mm
Breite:
26 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189005, B7021E2RSDTP4SUL, FAGB7021, B7021FAG, SCHAEFFLERB7021, B7021SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 449,18*
€ 495,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 458,22*
€ 502,57*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 473,18*
€ 504,45*
1
€ 4,95*
ab € 477,296*
€ 510,696*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 654,59*
€ 736,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,99*
€ 877,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,82*
€ 867,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,12*
€ 809,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 664,48*
€ 790,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,59*
€ 778,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 654,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.