Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71905 -C-2RSD-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189040
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71905 -C-2RSD-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677952028
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71905 -C-2RSD-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189040, B71905C2RSDTP4SUM, FAGB71905, B71905FAG, SCHAEFFLERB71905, B71905SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 123,13*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 172,31*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 159,25*
€ 185,27*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 188,26*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 163,15*
€ 189,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 138,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.