Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71905 -E-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189042
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71905 -E-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677499851
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71905 -E-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189042, B71905E2RSDTP4SUL, FAGB71905, B71905FAG, SCHAEFFLERB71905, B71905SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,2665*
€ 111,5265*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,15*
€ 111,85*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,51*
€ 121,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 112,74*
€ 127,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 158,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.