Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71918 -C-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189102
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71918 -C-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677622792
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71918 -C-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,553 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189102, B71918C2RSDTP4SUL, FAGB71918, B71918FAG, SCHAEFFLERB71918, B71918SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,95*
€ 365,52*
€ 4,95*
ab € 345,6155*
€ 371,1955*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,43*
€ 434,85*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 403,46*
€ 435,01*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 473,57*
€ 536,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,57*
€ 563,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.