Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71918 -C-2RSD-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189104
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71918 -C-2RSD-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677955593
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71918 -C-2RSD-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,553 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189104, B71918C2RSDTP4SUM, FAGB71918, B71918FAG, SCHAEFFLERB71918, B71918SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 348,71*
€ 377,48*
1
€ 4,95*
ab € 355,4495*
€ 382,1595*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 344,41*
€ 382,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 343,17*
€ 382,80*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 552,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,65*
€ 655,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.