Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71922 -C-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189114
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71922 -C-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012802366327
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71922 -C-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,85 kg
Innen:
110 mm
Außen:
150 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189114, B71922C2RSDTP4SUL, FAGB71922, B71922FAG, SCHAEFFLERB71922, B71922SCHAEFFLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,38*
€ 1.103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,18*
€ 1.097,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,31*
€ 1.022,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,57*
€ 1.009,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,40*
€ 978,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.