Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71926 -E-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189120
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71926 -E-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677717870
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71926 -E-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,529 kg
Innen:
130 mm
Außen:
180 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189120, B71926E2RSDTP4SUL, FAGB71926, B71926FAG, SCHAEFFLERB71926, B71926SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,49*
€ 800,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 767,53*
€ 812,71*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 801,32*
€ 850,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,51*
€ 971,98*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.093,11*
€ 1.224,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,11*
€ 1.456,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,09*
€ 1.443,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,43*
€ 1.360,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,63*
€ 1.339,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.099,76*
€ 1.308,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,11*
€ 1.300,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.093,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.