Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC7000 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189162
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC7000 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677420701
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC7000 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innen:
10 mm
Außen:
26 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189162, HC7000CTP4SUL, FAGHC7000, HC7000FAG, SCHAEFFLERHC7000, HC7000SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 145,87*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 128,15*
€ 145,88*
1
€ 4,95*
ab € 137,04*
€ 151,01*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 149,16*
€ 164,88*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 187,25*
€ 218,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.