Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC7003 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189174
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC7003 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801483919
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC7003 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,042 kg
Innen:
17 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189174, HC7003CTP4SUL, FAGHC7003, HC7003FAG, SCHAEFFLERHC7003, HC7003SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 177,99*
€ 4,95*
ab € 145,1025*
€ 178,0025*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,11*
€ 178,74*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 199,98*
€ 258,31*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 219,47*
€ 267,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 199,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.