Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC7004 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189180
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC7004 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801747554
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC7004 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,073 kg
Innen:
20 mm
Außen:
42 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189180, HC7004ETP4SUL, FAGHC7004, HC7004FAG, SCHAEFFLERHC7004, HC7004SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 149,2695*
€ 171,7395*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,87*
€ 172,43*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 151,45*
€ 173,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,05*
€ 200,52*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 249,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.