Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC71912 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189270
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC71912 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801735933
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC71912 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,174 kg
Innen:
60 mm
Außen:
85 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189270, HC71912CTP4SUL, FAGHC71912, HC71912FAG, SCHAEFFLERHC71912, HC71912SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,03*
€ 331,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 336,23*
€ 4,95*
ab € 289,4055*
€ 340,1055*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 390,01*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 399,85*
€ 477,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.