Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HC71914 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189276
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC71914 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801616393
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HC71914 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,334 kg
Innen:
70 mm
Außen:
100 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189276, HC71914CTP4SUL, FAGHC71914, HC71914FAG, SCHAEFFLERHC71914, HC71914SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 360,37*
€ 396,40*
€ 4,95*
ab € 363,4535*
€ 401,1735*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 367,32*
€ 405,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,55*
€ 481,73*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 498,52*
€ 574,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,66*
€ 627,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 515,53*
€ 613,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 498,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.