Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS7013 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189316
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS7013 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801483339
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS7013 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189316, HCS7013CTP4SUL, FAGHCS7013, HCS7013FAG, SCHAEFFLERHCS7013, HCS7013SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,47*
€ 417,64*
€ 4,95*
ab € 391,9225*
€ 424,1125*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 440,63*
€ 476,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,95*
€ 494,05*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 537,82*
€ 612,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,93*
€ 729,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 555,44*
€ 660,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,82*
€ 640,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 537,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.