Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71901 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189352
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71901 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677074317
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71901 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
12 mm
Außen:
24 mm
Breite:
6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189352, HCS71901ETP4SUL, FAGHCS71901, HCS71901FAG, SCHAEFFLERHCS71901, HCS71901SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 145,549*
€ 166,879*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,69*
€ 167,53*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 148,04*
€ 168,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,89*
€ 189,74*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 241,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.