Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71912 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189384
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71912 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801483742
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71912 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,194 kg
Innen:
60 mm
Außen:
85 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189384, HCS71912CTP4SUL, FAGHCS71912, HCS71912FAG, SCHAEFFLERHCS71912, HCS71912SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 332,876*
€ 363,306*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 364,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 389,87*
€ 419,57*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 386,33*
€ 419,81*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 459,42*
€ 528,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,14*
€ 590,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 459,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.