Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71913 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189390
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71913 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801734158
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71913 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,196 kg
Innen:
65 mm
Außen:
90 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189390, HCS71913ETP4SUL, FAGHCS71913, HCS71913FAG, SCHAEFFLERHCS71913, HCS71913SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 322,29*
€ 356,18*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 344,14*
€ 369,37*
1
€ 4,95*
ab € 366,392*
€ 393,582*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 404,40*
€ 431,89*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 502,16*
€ 569,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,79*
€ 634,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 513,27*
€ 610,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 502,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.