Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71915 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189394
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71915 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801734295
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71915 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,334 kg
Innen:
75 mm
Außen:
105 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189394, HCS71915ETP4SUL, FAGHCS71915, HCS71915FAG, SCHAEFFLERHCS71915, HCS71915SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 391,70*
€ 426,92*
€ 4,95*
ab € 455,833*
€ 491,363*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 456,85*
€ 496,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,16*
€ 580,70*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 624,28*
€ 710,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,46*
€ 795,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 640,43*
€ 762,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,28*
€ 742,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 624,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.