Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71919 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189408
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71919 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801734486
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71919 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,651 kg
Innen:
95 mm
Außen:
130 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189408, HCS71919CTP4SUL, FAGHCS71919, HCS71919FAG, SCHAEFFLERHCS71919, HCS71919SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 666,6075*
€ 716,2775*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,11*
€ 719,10*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 674,12*
€ 723,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 763,41*
€ 812,85*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 921,33*
€ 1.040,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,01*
€ 1.237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,91*
€ 1.220,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,71*
€ 1.139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 924,63*
€ 1.100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,33*
€ 1.096,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.