Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71919 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189410
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71919 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801734509
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71919 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,651 kg
Innen:
95 mm
Außen:
130 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189410, HCS71919ETP4SUL, FAGHCS71919, HCS71919FAG, SCHAEFFLERHCS71919, HCS71919SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 644,96*
€ 699,75*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 643,82*
€ 720,21*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 673,64*
€ 731,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,36*
€ 857,59*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 915,81*
€ 1.047,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,69*
€ 1.246,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,33*
€ 1.232,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,67*
€ 1.158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,95*
€ 1.137,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 933,98*
€ 1.111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,81*
€ 1.089,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.