Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71920 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189414
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71920 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801734547
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71920 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,808 kg
Innen:
100 mm
Außen:
140 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10189414, HCS71920ETP4SUL, FAGHCS71920, HCS71920FAG, SCHAEFFLERHCS71920, HCS71920SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 699,32*
€ 750,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 692,11*
€ 760,52*
1
€ 4,95*
ab € 724,6785*
€ 775,7685*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 707,07*
€ 780,27*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 997,62*
€ 1.119,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,45*
€ 1.332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,02*
€ 1.314,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,78*
€ 1.243,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,24*
€ 1.225,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.006,55*
€ 1.197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,62*
€ 1.187,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.