Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB0406 -E40-B-6-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189563
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0406 -E40-B-6-Y
EAN/GTIN:
     4012802757392
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB0406 -E40-B-6-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
4 mm
Außen:
6 mm
Breite:
6 mm
Material:
Bronze
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189563, EGB0406E40B6Y, INAEGB0406, EGB0406INA, SCHAEFFLEREGB0406, EGB0406SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,3497*
€ 0,5497*
6 Tage
437
1
€ 10,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
1 Tag
437
1
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 0,71*
Lager 214
457
1
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.