Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB0608 -E40-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189572
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0608 -E40-Y
EAN/GTIN:
     4012802618587
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB0608 -E40-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
6 mm
Außen:
8 mm
Breite:
8 mm
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189572, EGB0608E40Y, INAEGB0608, EGB0608INA, SCHAEFFLEREGB0608, EGB0608SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 0,35*
€ 0,56*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,44*
€ 0,70*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.