Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB11560 -E40-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189608
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB11560 -E40-Y
EAN/GTIN:
     4012802758375
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB11560 -E40-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Innen:
115 mm
Außen:
120 mm
Breite:
60 mm
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189608, EGB11560E40Y, INAEGB11560, EGB11560INA, SCHAEFFLEREGB11560, EGB11560SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 35,88*
€ 45,94*
1
€ 4,95*
ab € 36,1077*
€ 46,0377*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 47,73*
20 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,48*
€ 53,19*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 45,64*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.