Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB125100 -E40-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189625
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB125100 -E40-Y
EAN/GTIN:
     4012802758436
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB125100 -E40-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,754 kg
Innen:
125 mm
Außen:
130 mm
Breite:
100 mm
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189625, EGB125100E40Y, INAEGB125100, EGB125100INA, SCHAEFFLEREGB125100, EGB125100SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 46,53*
€ 58,20*
1
€ 4,95*
ab € 46,6402*
€ 58,3202*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 48,36*
€ 60,41*
20 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,21*
€ 65,81*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 59,26*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.