Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB2540 -E40-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189709
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB2540 -E40-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB2540 -E40-Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
25 mm
Außen:
28 mm
Breite:
40 mm
Material:
Stahl
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189709, EGB2540E40Z, INAEGB2540, EGB2540INA, SCHAEFFLEREGB2540, EGB2540SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
71
1
€ 10,00*
ab € 2,13*
€ 3,14*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,37*
Lager 214
172
1
€ 4,30*
ab € 2,37*
€ 3,67*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 3,68*
4 Tage
71
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.