Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Bundbuchsen EGF06080 -E40-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189806
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGF06080 -E40-Y
EAN/GTIN:
     4012802760668
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
INA-Bundbuchsen EGF06080 -E40-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
6 mm
Außen:
8 mm
Breite:
8 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 10189806, EGF06080E40Y, INAEGF06080, EGF06080INA, SCHAEFFLEREGF06080, EGF06080SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
532
1
€ 10,00*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1
€ 4,95*
ab € 0,4013*
€ 0,6513*
1 Tag
532
1
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Lager 214
632
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,86*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.