Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Anlaufscheiben EGW10 -E40-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189856
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW10 -E40-Z
EAN/GTIN:
     4012802755992
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
INA-Anlaufscheiben EGW10 -E40-Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
10 mm
Außen:
20 mm
Breite:
1,5 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189856, EGW10E40Z, INAEGW10, EGW10INA, SCHAEFFLEREGW10, EGW10SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,5661*
€ 0,9061*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 0,59*
€ 0,95*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,19*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,33*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.