Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Anlaufscheiben EGW26 -E40-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189868
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW26 -E40-Z
EAN/GTIN:
     4012802756555
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
INA-Anlaufscheiben EGW26 -E40-Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
26 mm
Außen:
44 mm
Breite:
1,5 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10189868, EGW26E40Z, INAEGW26, EGW26INA, SCHAEFFLEREGW26, EGW26SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,55*
€ 2,34*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,65*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,61*
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.