Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70USSC120 .A25.0/I.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10189937
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70USSC120 .A25.0/I.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70USSC120 .A25.0/I.L
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,83 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P2 bzw. ABEC 9
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10189937, 70USSC120A250IL, UKF70USSC120, 70USSC120UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 460,89*
€ 563,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 657,03*
€ 746,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.