Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Schrägkugellager 7602015 -2RS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190090
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7602015 -2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
FAG-Axial-Schrägkugellager 7602015 -2RS-TVH
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
15 mm
Außen:
35 mm
Breite:
11 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10190090, 76020152RSTVH, FAG7602015, 7602015FAG, SCHAEFFLER7602015, 7602015SCHAEFFLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.