Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71908 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190178
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71908 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801483681
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71908 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Innen:
40 mm
Außen:
52 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10190178, HCS71908ETP4SUL, FAGHCS71908, HCS71908FAG, SCHAEFFLERHCS71908, HCS71908SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,91*
€ 229,62*
€ 4,95*
ab € 233,991*
€ 261,651*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 236,04*
€ 263,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,07*
€ 375,37*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 351,77*
€ 388,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.