Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS71910 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190180
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71910 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801733953
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS71910 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
50 mm
Außen:
72 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10190180, HCS71910ETP4SUL, FAGHCS71910, HCS71910FAG, SCHAEFFLERHCS71910, HCS71910SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 264,13*
€ 291,22*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 256,51*
€ 291,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 263,42*
€ 299,69*
€ 4,95*
ab € 272,2565*
€ 301,3565*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 377,27*
€ 433,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 377,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.