| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10190280 Herst.-Nr.: HSV30 LRSS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THK-Führungswagen HSV30 LRSS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Bauform: | Blockwagen | Material: | Stahl, Kunststoff | Toleranzklasse: | THK Normalklasse | Temperaturbereich: | -20 bis +80 °C | Dichtung: | Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen | Ausführung: | Standardausführung | Vorspannung: | normale Vorspannung | Schmierung & Wartung: | nachschmierbar (über den Schmiernippel) | Baureihe: | 30er Reihe | Wälzkörperart: | Kugeln | Kugel-/Rollenreihen: | vierreihig | Kugelkette: | ohne Kugelkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10190280, HSV30LRSS, THKHSV30, HSV30THK |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,24* | € 75,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,96* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|