Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Führungswagen HSV30 LCSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190286
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HSV30 LCSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
THK-Führungswagen HSV30 LCSS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Bauform:
Flanschwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
THK Normalklasse
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
Standardausführung
Vorspannung:
normale Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
30er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.30, 10190286, HSV30LCSS, THKHSV30, HSV30THK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 54,53*
€ 74,82*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 69,28*
€ 89,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.