Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit EK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191104
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191104
THKEK4
EK4THK
THK-Lagereinheit EK4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Innen:
4 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Labyrinthdichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Kombination:
EK/EF
Lager:
2x AC4-12 in DF-Anordnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 133,29*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 159,19*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 316,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.