Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit EK8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191106
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EK8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191106
THKEK8
EK8THK
THK-Lagereinheit EK8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Innen:
8 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Dichtung:
mit Labyrinthdichtung
Schmierung:
befettet
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
mit Vorspannung
Kombination:
EK/EF
Lager:
2x 79M8A in DF-Anordnung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 128,69*
€ 145,80*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 195,48*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 344,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.