Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit BF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191132
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191132
BF12
THKBF12
BF12THK
THK-Lagereinheit BF12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Innen:
12 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
ohne Dichtung
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kombination:
BK/BF
Lager:
1x 6000 ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.