Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit BF25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191136
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BF25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191136
BF25
THKBF25
BF25THK
THK-Lagereinheit BF25
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,42 kg
Innen:
25 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
ohne Dichtung
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kombination:
BK/BF
Lager:
1x 6205 ZZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 117,68*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 226,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.