Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit BF30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191137
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191137
BF30
THKBF30
BF30THK
THK-Lagereinheit BF30
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,97 kg
Innen:
30 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
ohne Dichtung
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kombination:
BK/BF
Lager:
1x 6206 ZZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 109,78*
Lager 214
21
1
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 130,19*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 253,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.