Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit EF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191141
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EF6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191141
THKEF6
EF6THK
THK-Lagereinheit EF6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
6 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
ohne Dichtung
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kombination:
EK/EF
Lager:
1x 606 ZZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 56,04*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 49,15*
€ 68,10*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 98,61*
€ 126,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.