Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Lagereinheit EF8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10191142
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EF8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10191142
THKEF8
EF8THK
THK-Lagereinheit EF8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
8 mm
Lieferumfang:
Sicherungsring
Material:
Stahl
Artikelart:
Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Dichtung:
ohne Dichtung
Ausführung:
Blockausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kombination:
EK/EF
Lager:
1x 606 ZZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 59,93*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 57,68*
€ 78,87*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 137,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.