Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Hülsenfreiläufe HFL2530 -L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10192394
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HFL2530 -L564
EAN/GTIN:
     4012802106725
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
INA-Hülsenfreiläufe HFL2530 -L564
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,044 kg
Innen:
25 mm
Außen:
32 mm
Breite:
30 mm
Bauform:
Hülsenfreilauf mit Lagerung
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
ohne Rändelung im Außenring
Andruckfedern:
Stahlfedern
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 10192394, HFL2530L564, INAHFL2530, HFL2530INA, SCHAEFFLERHFL2530, HFL2530SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 20,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,64*
€ 22,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 24,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,38*
€ 26,40*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,14*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.