Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungsschienen TKDM09 -G2-HLC-B-60-10/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10193315
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKDM09 -G2-HLC-B-60-10/10
EAN/GTIN:
     4054364046651
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene ina
führungsschiene
INA-Führungsschienen TKDM09 -G2-HLC-B-60-10/10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Breite:
Standard
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Toleranzklasse:
INA G2B
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Befestigung:
Befestigung von oben
Ausführung:
Standardausführung
Aufnehmbare Wälzkörperart:
Kugeln
Mitgelieferte Abdeckkappen:
keine
Anzahl der Laufbahnen:
2
Weitere Suchbegriffe: 10193315, TKDM09G2HLCB601010, INATKDM09, TKDM09INA, SCHAEFFLERTKDM09, TKDM09SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
343
1
€ 7,99*
ab € 14,20*
€ 20,43*
Lager 214
343
1
€ 4,30*
ab € 27,81*
€ 40,75*
1 Tag
343
1
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 42,39*
3 Tage
343
1
€ 5,45*
ab € 32,31*
€ 44,24*
3 Tage
343
2
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.