Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Innenringe IR260X285X60 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10193641
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR260X285X60 -EGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10193641
IR260X285X60EGS
UKFIR260X285X60
IR260X285X60UKF
UKF-Innenringe IR260X285X60 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,98 kg
Innen:
260 mm
Außen:
285 mm
Breite:
60 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 259,35*
€ 306,45*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 328,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.