Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE-Gabelkopf G12X24 -FG-M12X1.25-1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10194979
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     G12X24 -FG-M12X1.25-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
CHIAVETTE-Gabelkopf G12X24 -FG-M12X1.25-1A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,121 kg
Innen:
12 mm
Material:
Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10194979, 3140101704FGM12X1251A, G12X24FGM12X1251A, CHIG12X24, G12X24CHI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.